{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT130 | |
Lomilec odrezkov | MM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Vsebina | 260500 HBT130 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT070204 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2651 070204/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096542 | |
Številka proizvajalca | GG2651 070204/50 |