Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCMT, HBT130, Velikost/št. kosov: 09T308/30

Št. art.: GG2647 09T308/30
Nastavi ceno 30 kos (4,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 260213 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT09T308
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2647 09T308/30
EAN/GTIN 4067263096276
Številka proizvajalca GG2647 09T308/30