Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCMT 09T304/50

Št. art.: GG2644 09T304/50
Nastavi ceno 50 kos (4,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,25 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 260150 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT09T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2644 09T304/50
EAN/GTIN 4067263096160
Številka proizvajalca GG2644 09T304/50