{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sorte | HBT020 | |
Spanbrecher | PM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhalt | 261476 HBT020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT160408 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2643 160408/50 | |
EAN/GTIN | 4067263096085 | |
Številka proizvajalca | GG2643 160408/50 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |