{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
Lomilec odrezkov | SM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Vsebina | 260980 HB7020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT110202 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2632 110202/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095712 | |
Številka proizvajalca | GG2632 110202/30 |