Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCMT 120408/30

Št. art.: GG2631 120408/30
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (4,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PM
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 240 mm/min
Vsebina 260795 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT120408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2631 120408/30
EAN/GTIN 4067263095699
Številka proizvajalca GG2631 120408/30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico