Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 120404/30

Št. art.: GG2628 120404/30
Nastavi ceno 30 kos (7,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 260765 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice SCMT120404
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2628 120404/30
EAN/GTIN 4067263095613
Številka proizvajalca GG2628 120404/30