{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT020 | |
Lomilec odrezkov | PM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Vsebina | 260210 HBT020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT060204 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2623 060204/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095293 | |
Številka proizvajalca | GG2623 060204/30 |