{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
Lomilec odrezkov | SM | |
število kosov | 50 | |
Globina reza ap | 0,25 mm - 3,25 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Vsebina | 260150 HB7020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT09T304 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2620 09T304/50 | |
EAN/GTIN | 4067263095200 | |
Številka proizvajalca | GG2620 09T304/50 |