{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HBT130 | |
Lomilec odrezkov | MR | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Podajanje f | 0,3 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Vsebina | 252224 HBT130 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG080408 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2597 080408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263095095 | |
Številka proizvajalca | GG2597 080408/30 |