Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VNMG, HBT130, Velikost/št. kosov: 160404/30

Št. art.: GG2591 160404/30
Nastavi ceno 30 kos (5,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 251828 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice VNMG160404
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2591 160404/30
EAN/GTIN 4067263094852
Številka proizvajalca GG2591 160404/30