Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TNMG 160404/30

Št. art.: GG2588 160404/30
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (5,03 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 135 mm/min
Vsebina 251564 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG160404
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2588 160404/30
EAN/GTIN 4067263094777
Številka proizvajalca GG2588 160404/30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico