Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo CNMG 160612/30

Št. art.: GG2576 160612/30
Nastavi ceno 30 kos (6,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT130
Lomilec odrezkov MR
število kosov 30
Globina reza ap 0,8 mm - 5,5 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 mm/min - 120 mm/min
Vsebina 250221 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG160612
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2576 160612/30
EAN/GTIN 4067263094210
Številka proizvajalca GG2576 160612/30