{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7130-2 | |
Lomilec odrezkov | VM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Vsebina | 250170 HB7130-2 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG160612 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2571 160612/30 | |
EAN/GTIN | 4067263093916 | |
Številka proizvajalca | GG2571 160612/30 |