Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG 09T308/50

Št. art.: GG2571 09T308/50
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (4,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VM
število kosov 50
Globina reza ap 0,55 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 250152 HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG09T308
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2571 09T308/50
EAN/GTIN 4067263093800
Številka proizvajalca GG2571 09T308/50

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico