Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo WNMG 080412/30

Št. art.: GG2568 080412/30
Nastavi ceno 30 kos (6,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SG
število kosov 30
Globina reza ap 0,8 mm - 2,75 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 85 mm/min - 260 mm/min
Vsebina 252210 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG080412
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2568 080412/30
EAN/GTIN 4067263093732
Številka proizvajalca GG2568 080412/30