{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
Lomilec odrezkov | SM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Vsebina | 251804 HB7020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VNMG160408 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2561 160408/30 | |
EAN/GTIN | 4067263843771 | |
Številka proizvajalca | GG2561 160408/30 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |