Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo TNMG 160408/50

Št. art.: GG2558 160408/50
Nastavi ceno 50 kos (3,94 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PM
število kosov 50
Globina reza ap 0,55 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 mm/min - 240 mm/min
Vsebina 251565 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice TNMG160408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2558 160408/50
EAN/GTIN 4067263093466
Številka proizvajalca GG2558 160408/50