Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo SNMG, HBT020, Velikost/št. kosov: 120408/30

Št. art.: GG2552 120408/30
Nastavi ceno 30 kos (4,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PR
število kosov 30
Globina reza ap 0,55 mm - 4,25 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 220 mm/min
Vsebina 251396 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG120408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2552 120408/30
EAN/GTIN 4067263093374
Številka proizvajalca GG2552 120408/30