CNMG 120412 DNMG 150612/30

Št. art.: GG2542 150612/30
Nastavi ceno 30 kos (6,83 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HBT020
    Lomilec odrezkov PR
    število kosov 30
    Globina reza ap 0,8 mm - 3,75 mm
    Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 200 mm/min
    Vsebina 250787 HBT020
    ISO-oznaka obračalne ploščice DNMG150612
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2542 150612/30
    EAN/GTIN 4067263093053
    Številka proizvajalca GG2542 150612/30

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico