{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7020 | |
Lomilec odrezkov | SM | |
število kosov | 30 | |
Globina reza ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Vsebina | 251036 HB7020 | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | KNUX160410 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2541 160410R/30 | |
EAN/GTIN | 4067263094593 | |
Številka proizvajalca | GG2541 160410R/30 |