Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CNMG 160616/30

Št. art.: GG2527 160616/30
Nastavi ceno 30 kos (10,63 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 1,05 mm - 5,5 mm
Podajanje f 0,25 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 130 mm/min - 280 mm/min
Vsebina 250172 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG160616
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2527 160616/30
EAN/GTIN 4067263092414
Številka proizvajalca GG2527 160616/30