HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 3,9 mm

Št. art.: GG2491 3,9
Nastavi ceno 5 kos (24,44 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 3,9 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 18,2 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 24 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm/v
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2491 3,9
EAN/GTIN 4067263086468
Številka proizvajalca GG2491 3,9

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 122490.
Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico