HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA 6,4 mm

Št. art.: GG2490 6,4
Nastavi ceno 5 kos (32,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Inox
    Nazivni ⌀ DC 6,4 mm
    Prevleka AlTiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6537 K
    Izvedba 4×D
    Toleranca nazivnega ⌀ m7
    Število rezil Z 2
    Kot konice 140 stopinj
    Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 24,4 mm
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
    Dolžina utorov Lc 34 mm
    Celotna dolžina L 79 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm/v
    Barvni prstan modra
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG2490 6,4
    EAN/GTIN 4067263086888
    Številka proizvajalca GG2490 6,4

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    120
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    90
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokro maks.
     
    mokro min.
     

    Opis

    Izvedba:

    Kot art. 122490.
    Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
    Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.

    Opomba:

    Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.
    Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG2491.
    Oblika HB je na voljo šele od ≥ ⌀ 3 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico