VHM-groborezni rezkar HOLEX Pro UNI HPC 20 mm

Št. art.: GG2432 20
Nastavi ceno 5 kos (122,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Uni
⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
⌀ sprostitve D1 19,5 mm
Celotna dolžina L 104 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Barvni prstan zelena
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2432 20
EAN/GTIN 4067263102564
Številka proizvajalca GG2432 20

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 202432.
Za grobo in poravnalno obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Inovativna geometrija in visokozmogljiva prevleka za odlične rezultate izdelave in življenjsko dobo v različnih materialih. Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico