{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | GG2307 10 | |
EAN/GTIN | 4062406199258 | |
Številka proizvajalca | GG2307 10 |