{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 1,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,02 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | GG2295 1,8 | |
EAN/GTIN | 4067263091448 | |
Številka proizvajalca | GG2295 1,8 |