Paket vrtljivih rezalnih obračalnih ploščic ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tip: TI

Št. art.: GG2134 TI
Nastavi ceno 50 kos (8,46 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX10T308
Zvrst HB9745
Rezalni material Karbidna trdina
priporočena globina rezanja ap maks 0,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vsebina 50
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2134 TI
EAN/GTIN 4067263078883
Številka proizvajalca GG2134 TI

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Q Mini rezkar za velika podajanja št. 213052213058.

Vsebina:

50 × 213072 TI

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1 × D/ap maks.