{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | ANGX10T308 | |
Zvrst | HB9640 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
priporočena globina rezanja ap maks | 0,8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,6 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,9 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vsebina | 50 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | GG2130 ST900 | |
EAN/GTIN | 4067263078845 | |
Številka proizvajalca | GG2130 ST900 |