Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirano, M: M6

Št. art.: GG1646 M6
Nov izdelek
(7,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.044 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M6
Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 1 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 6 mm
4-kotno držalo □ 4,9 mm
⌀ osnovne izvrtine 5 mm
⌀ navoja 6 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 18 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1646 M6
EAN/GTIN 4067263135135
Številka proizvajalca GG1646 M6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
11
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
8
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.
Kot art. 132645.
Tolerančni razred: ISO 2 6H