{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Kot spirale | 35-40 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
⌀ držala Ds | 1 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vsebina | 20 | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | GG1365 1 | |
EAN/GTIN | 4045197910431 | |
Številka proizvajalca | GG1365 1 |