{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Svetlobni tok | 80 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 30 lm | |
Svetlobni tok Boost | 130 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 3 h | |
Daljše trajanje osvetlitve | 30 s | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Vrednost CRI | >80 | |
Število vključenih akumulatorjev | 5 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 0,32 Ah | |
Napetost akumulatorja | 3,7 V | |
Zamenljiv akumulator | da | |
Celotna dolžina | 112 mm - 120 mm | |
⌀ glave | 18 mm | |
Masa | 29,5 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | GG1359 120 | |
EAN/GTIN | 4067263137344 |