Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 4/1,0 mm

Št. art.: GG1357 4/1,0
Nastavi ceno 5 kos (18,68 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    ⌀ rezila DC 4 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,3×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 11 mm
    Radij rezila R1 1 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 15 mm
    ⌀ sprostitve D1 3,8 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
    Barvni prstan zelena
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1357 4/1,0
    EAN/GTIN 4045197909060
    Številka proizvajalca GG1357 4/1,0

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,03 mm.
    Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
    Kot art. 206357.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico