Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M16

Št. art.: GG1270 M16
Nastavi ceno 10 kos (20,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M16
    Prevleka neprevlečeni
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 376
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2 6H
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desno
    Korak navoja 2 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 14 mm
    ⌀ navoja 16 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 4
    Barvni prstan brez
    Serija CleverTap
    Število rezil Z 4
    Globine navoja 32 mm
    Vsebina 10
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1270 M16
    EAN/GTIN 4067263090571
    Številka proizvajalca GG1270 M16

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    13
    Al (kratki odrezki)
    N
    13
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    12
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    6
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Kot art. 131265.
    Z lupilnim rezom.
    HOLEX Clever Tap:
    Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil.
    ISO 2 6H
    HSS-E

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico