Mini rezkarji VHM, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1mm

Št. art.: GG1264 1
Nastavi ceno 5 kos (10,66 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 1 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Dolžina rezil Lc 2 mm
Celotna dolžina L 38 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,005 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,006 mm
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1264 1
EAN/GTIN 4045197906854
Številka proizvajalca GG1264 1

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Držalo, podobno DIN 6535 HB. Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.
Kot art. 202264.