{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Delitev rezil grezila | neenakomeren | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | zelena | |
Vsebina | 10 | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | GG1130 8 | |
EAN/GTIN | 4062406198367 | |
Številka proizvajalca | GG1130 8 |