Radiusni rezkarji VHM 16 mm

Št. art.: GG1125 16
Nastavi ceno 5 kos (47,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 16 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Dolžina rezil Lc 22 mm
    Radij R 8 mm
    Celotna dolžina L 82 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,113 mm
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1125 16
    EAN/GTIN 4045197736093
    Številka proizvajalca GG1125 16

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Kot art. 207125.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico