VHM groborezni rezkar HOLEX Pro Steel HPC 10 mm

Št. art.: GG1052 10
Nastavi ceno 5 kos (24,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / −0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Steel
    ⌀ rezila DC 10 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ 0 / −0,03
    Število zob Z 4
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 14 mm
    Celotna dolžina L 66 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
    Barvni prstan zelena
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1052 10
    EAN/GTIN 4045197735706
    Številka proizvajalca GG1052 10

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in gladilno rezkanje.
    Do 1×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
    Za največjo možno globino obdelave upoštevajte razmerje LC (dolžina rezila)/⌀ (nazivna vrednost)!
    Kot art. 203052.

    Prednosti:

    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico