VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC 20 mm

Št. art.: GG1013 20
Nastavi ceno 5 kos (104,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Inox
    ⌀ rezila DC 20 mm
    Prevleka AlCrN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 35 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 26 mm
    Celotna dolžina L 92 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Barvni prstan modra
    Vsebina 5
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG1013 20
    EAN/GTIN 4045197908407
    Številka proizvajalca GG1013 20

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za odlično življenjsko dobo.
    Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2.
    Kot art. 203013.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico