Varnostna spojka Priključek za visokotlačno cev 8 mm

Št. art.: GG0272 8
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (13,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
    Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) 8 mm
    Pretok 2.250 l/min
    Vrsta izdelka Spojka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka GG0272 8
    EAN/GTIN 4067263138204
    Številka proizvajalca GG0272 8

    Opis

    Izvedba:

    Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
    Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414 in EN 983.

    Lastnosti:

    Vsebina 5 kos

    Opomba:

    Primerni nastavki pod art. 080290080293.
    Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico