Akumulatorski vrtalni vijačniki ProCORE, Tip: GSR1890C

Št. art.: GG0245 GSR1890C
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (333,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth®

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GSR 18V-90 C
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Motor brez ščetk
Največji vrtilni moment v mehko 36 Nm
Maksimalni vrtilni moment v trdo 64 Nm
Območje vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 630 min-1
Območje vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 15 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 68 mm
Masa 11 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Vmesnik Vmesnik Bluetooth®
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Brezkrtačni motor, območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5-13, v L-Boxx

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG0245 GSR1890C

Opis

Izvedba:

  • Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik z desnim/levim tekom.
  • LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.
  • Večstopenjska nastavitev zateznega momenta za natančno vijačenje.
  • Elektronska regulacija vrtljajev za natančno navrtanje in vijačenje.
  • Mehak ročaj.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka in zavora motorja. Kovinska vrtalna glava Auto-Lock 13 mm. Velik vrtilni moment.
Možnost naknadnega opremljanja z modulom za povezljivost.

Obseg dobave:

Vklj. s po 2 × li-ionskima akumulatorjema, hitrim polnilnikom in kovčkom L-BOXX.
3 × akumulatorski vrtalni vijačnik št. 070245 vel. GSR1890C.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje, osnovne garniture in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073863073867 naprej.