Industrijska spojka Zunanji navoj 1/4 col

Št. art.: GG0230 1/4
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (10,85 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material medenina
Maksimalni obratovalni tlak 35 bar
Priključni zunanji navoj 1/4 col
Pretok 2.000 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG0230 1/4
EAN/GTIN 4067263138235
Številka proizvajalca GG0230 1/4

Opis

Izvedba:

Industrijska spojka, zasnovana za optimiziran, velik pretok 2000 l/min (zrak), NW 7,8. Kakovostna in robustna hitra spojka z enostranskim zapiranjem. Ventil, primeren za pretok, izjemno visoke vrednosti pretoka, majhen upad tlaka, dolga življenjska doba, velika obratovalna varnost in popolna tesnost.
PN 35 barov/temperatura: PN 35 barov/temperatura: od –20 °C do +100 °C.

Lastnosti:

Vsebina 5 kos

Material:

Nikljana medenina, tulka iz kaljenega in ponikljanega jekla.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.