Namizna tehtnica; Max 12 kg, d = 0,1 g

Št. art.: GAB 12K0.1N
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GAB 12K0.1N
EAN/GTIN 4045761111646
Številka proizvajalca GAB 12K0.1N
L-število L40250 787

Opis

Opis:

  • Kontrolna tehtnica in tehtnica za odmerjanje, tudi s potrdilom o overitvi [M]
  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije (opcija) in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah (proizvodnja, skladišče, odprema itd.)
  • Tehtanje s tolerančnim območjem (kontrolno tehtanje): optični in akustični signal podpira porcioniranje, doziranje ali razvrščanje
  • Seštevanje utežnih vrednosti
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik, osvetljen LCD-zaslon, višina številk 24 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje Š × G 294 × 225 mm
  • Celotne mere Š × G × V, 320 × 330 × 125 mm
  • Neto teža približno 3,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico