Škornji za popolno zaščito Wellington S5 Green 45 R

Št. art.: FW95GNR45
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
Oznaka proizvajalca FW95
Evropska velikost čevlja 45

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FW95GNR45
EAN/GTIN 5036108159932
Številka proizvajalca FW95GNR45

Opis

Opis:

Škornji za popolno zaščito Wellington nudijo uporabniku vrhunsko zaščito S5. Jeklena kapica in vmesni podplat. Konstrukcija iz PVC/Nitrila je vodoodporna in odporna na olje, goriva in kisline. Primerni za različna delovna okolja.

Lastnosti:

  • Zaščita na peti
  • Ojačana zaščita gležnja
  • Popolnoma vodoodporne
  • Dvojna PVC gostota / nitril konstrukcija
  • Kemična zaščita
  • Zaščitna jeklena kapica
  • Na predrtje odporen jekleni medpodplat
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Zgornji: PVC/nitril
Podplat: PVC/nitril

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico