Zaščitni škornji Classic Wellington S4 Black 36 R

Št. art.: FW94BKR36
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
Številka izdelka FW94BKR36
EAN/GTIN 5036108212545
Številka proizvajalca FW94BKR36

Opis

Opis:

Zaščitni škornji Wellington so izdelani iz deviškega PVC/nitrila v brezšivni vodotesni izvedbi. Funkcije vključujejo jekleno kapico 200 joulov, nedrseč podplat, antistatično najlonsko pralno podlogo, in brazde na peti za lažje sezuvanje. Idealni za uporabo v različnih okoljih in panogah.

Lastnosti:

  • Zaščita na peti
  • Ojačana zaščita gležnja
  • Kemična zaščita
  • Popolnoma vodoodporne
  • Dvojna PVC gostota / nitril konstrukcija
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Zaščitna jeklena kapica
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Kemična zaščita

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Material:

Zgornji: PVC/nitril
Podplat: PVC/nitril

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico