Zaščitne cokle Steelite SB AE WRU Black 49 R

Št. art.: FW82BKR49
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
Oznaka proizvajalca FW82
Evropska velikost čevlja 49

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FW82BKR49
EAN/GTIN 5036108306527
Številka proizvajalca FW82BKR49

Opis

Opis:

Ta lahek model iz mikrovlaken zagotavlja odlično prileganje in udobje v obliki cokel s snemljivim trakom zadaj.

Lastnosti:

  • Samočistilni podplat preprečuje navzkrižno kontaminacijo
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Zgornja sloj, ki se obriše
  • Odstranljiv trak
  • Na voljo v unisex velikostih
  • Pralno v stroju pri 30°C
  • Primerno za vegane
  • Posebej izdelana za čisto sobo, medicinske in živilske industrije
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Zaščitna jeklena kapica
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • Vodoodporen zgornji del da prepreči prodor vode
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje
  • Enojna gostota podplata

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Material:

Zgornji: Vodoodporna mikrovlakna
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico