{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Steelite™ ESD | |
Spol | Univerzalne | |
Material zaščitne kapice | Jeklo | |
Standard | EN ISO 20345:2022 S1; IEC 61340-5-1:2016 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Oznaka proizvajalca | FW48 | |
Evropska velikost čevlja | 35 | |
Barva | bela | |
Vrhnji material | Vodoodporna mikrovlakna | |
Material zunanjega podplata | PU | |
antistatično | da | |
Proti olju in bencinu odporen podplat | da | |
Vrsta izdelka | Sicherheitssandale |
Številka izdelka | FW48WHR35 | |
EAN/GTIN | 5036108250714 | |
Številka proizvajalca | FW48WHR35 |