Električni merilnik sile FS 4-20, Max N 20 N, Odčitljivost 0,004 N

Št. art.: FS 4-20
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FS 4-20
EAN/GTIN 4045761237032
Številka proizvajalca FS 4-20

Opis

Opis:

  • Standardna ločljivost z 2 ali 4 merilnimi kanali za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4)
  • Merjenje najvišje vrednosti
  • Možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali numerične nastavitve
  • Funkcija tolerance
  • Vmesnik USB za programiranje, prenos podatkov in napajanje kot standardna oprema
  • Primerno za 4-žične in 6-žične senzorje z merilnikom napetosti
  • Lahko se namesti na vsa testna stojala SAUTER
  • Nastavljive enote SI kg, N, kN, Nm, kNm
  • Vgrajen pomnilnik kartice SD
  • Možna je notranja merilna celica (deaktivira se, ko je priključena zunanja merilna celica)
  • 3,5″ zaslon na dotik

Lastnosti:

  • Zunanji napajalnik za priključitev na vtičnico USB-C, standardno
  • Shranjevanje in prenos izmerjenih vrednosti v vmesnik s frekvenco do 1000 Hz na merilni kanal
  • Neto teža približno 0,40 kg
  • Zaščita pred preobremenitvijo: od [Max]
  • Merilne natančnosti: - z notranjo merilno celico: 0,1 % [Max] - z zunanjo merilno celico: med drugim odvisno od uporabljenih merilnih celic
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 8 h, čas polnjenja približno 8 h
  • Visoka ločljivost: do 10000 točk (celotno merilno območje)
  • Celotne mere Š × G × V 71 × 31 × 180 mm
  • Navoj na sprejemniku obremenitve: M6 (zunaj)