Komplet digitalnih merilnikov sile SAUTER FS 2-50KSP1

Št. art.: FS 2-50KSP1
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FS 2-50KSP1
EAN/GTIN 4045761358508
Številka proizvajalca FS 2-50KSP1

Opis

Opis:

Popolnoma sestavljen komplet, sestavljen iz vrhunskega merilnika sile FS 2 in zunanje merilne celice ″S″ CS 5000-3P1 za merjenje natezne in tlačne sile
Premium merilnik sile FS 2; Merjenje sil v različnih nateznih ali tlačnih smereh je mogoče samo z eno merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Specifični podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; 4-žična merilna celica ″S″ iz ponikljanega jekla za merjenje sile in mase CS 5000-3P1; razred natančnosti po OIML C3; nazivna karakteristična vrednost: 2 mV/V; zaščita pred prahom in škropilno vodo IP67 (v skladu s standardom EN 60529), hermetično zaprta; področje uporabe: za merjenje natezne in tlačne sile;

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico