Komplet digitalnih merilnikov sile SAUTER FS 2-2KOY1

Št. art.: FS 2-2KOY1
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FS 2-2KOY1
EAN/GTIN 4045761358232
Številka proizvajalca FS 2-2KOY1

Opis

Opis:

vnaprej konfiguriran komplet, ki ga sestavljata merilnik sile FS 2 premium in merilna celica CO 200-Y1
Merilnik sile FS 2 Premium; Merjenje sil v različnih smereh raztezanja ali stiskanja je mogoče samo z eno merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sile (naknadno se lahko razširi z 2 na 4); Posebni podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; miniaturna merilna celica z gumbom iz nerjavečega jekla CO 200-Y1; razred natančnosti po OIML G5; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,5 % F. S.); zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65; področje uporabe: meritve tlačne sile;

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico